曜日別特売

短絡接続

短絡接続 - ワイドミュラー短絡接続 - ワイドミュラー短絡接続 - ワイドミュラー短絡接続 - ワイドミュラー
適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンポーネント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
094369212556360000 TCC 6.4/10 OR橙色UL94 可燃性等級:ハウジング
UL94 可燃性等級V-0
444
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
094369302556400000 TCC6.4/10 RD赤色UL94 可燃性等級:ハウジング
UL94 可燃性等級:V-0
444
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
094369392556440000 TCC 6.4/10 BL青色UL94 可燃性等級:ハウジング
UL94 可燃性等級:V-0
444
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
094369482556480000 TCC 6.4/10 BK黒色UL94 可燃性等級:ハウジング
UL94 可燃性等級:V-0
444
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする