曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。

結線方式ネジアップ取付方式DIN35mmその他特殊仕様:熱帯処理内容量1個
187件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流(A)
適合電線(mm2)
端子間ピッチ(mm)
定格絶縁電圧(V)
締付トルク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09939688PTUL2-10NS-1P1P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
4,492
669
736(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939697PTUL2-10NS-2P2P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
5,975
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939706PTUL2-10NS-3P3P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
7,458
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939715PTUL2-10NS-4P4P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
8,941
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939731PTUL2-10NS-5P5P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
10,424
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939740PTUL2-10NS-6P6P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
11,907
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939749PTUL2-10NS-7P7P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
13,390
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939758PTUL2-10NS-8P8P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
14,873
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939767PTUL2-10NS-9P9P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
9,053
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939776PTUL2-10NS-10P10P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
17,840
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939785PTUL2-10NS-11P11P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
19,323
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939801PTUL2-10NS-12P12P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
20,806
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939810PTUL2-10NS-13P13P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
2,396
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939819PTUL2-10NS-14P14P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
3,602
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939828PTUL2-10NS-15P15P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
3,751
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939837PTUL2-10NS-16P16P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
3,899
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939846PTUL2-10NS-17P17P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
4,047
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939855PTUL2-10NS-18P18P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
4,195
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939871PTUL2-10NS-19P19P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
4,344
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939880PTUL2-10NS-20P20P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
4,640
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939889PTUL2-10NS-21P21P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
4,789
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939898PTUL2-10NS-22P22P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
4,936
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939907PTUL2-10NS-23P23P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
3,782
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939916PTUL2-10NS-24P24P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
5,085
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939925PTUL2-10NS-25P25P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
5,234
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939941PTUL2-10NS-26P26P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
5,382
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939950PTUL2-10NS-27P27P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
5,530
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939959PTUL2-10NS-28P28P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
5,678
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939968PTUL2-10NS-29P29P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
5,827
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939977PTUL2-10NS-30P30P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
6,123
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939986PTUL2-10NS-31P31P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
6,272
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
09939995PTUL2-10NS-32P32P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
6,419
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940011PTUL2-10NS-33P33P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
5,168
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940020PTUL2-10NS-34P34P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
6,568
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940029PTUL2-10NS-35P35P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
6,717
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940038PTUL2-10NS-36P36P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
6,865
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940047PTUL2-10NS-37P37P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
7,013
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940056PTUL2-10NS-38P38P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
7,161
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940065PTUL2-10NS-39P39P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
7,310
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940081PTUL2-10NS-40P40P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
7,606
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940090PTUL2-10NS-41P41P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
7,755
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940099PTUL2-10NS-42P42P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
7,902
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940108PTUL2-10NS-43P43P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
6,554
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940117PTUL2-10NS-44P44P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
8,051
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940126PTUL2-10NS-45P45P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
8,200
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940135PTUL2-10NS-46P46P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
8,348
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940151PTUL2-10NS-47P47P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
8,496
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940160PTUL2-10NS-48P48P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
8,644
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940169PTUL2-10NS-49P49P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
8,793
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
09940178PTUL2-10NS-50P50P11/15(JIS)0.75/1.257AC・DC 8000.5~1.2N・m
9,089
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする