曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)

結線方式セルフアップ取付方式DIN35mm形状1段適合電線(mm2)(JIS)8/14/22定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)19締付トルク2.5~3.7N・m定格通電電流(A)50/75/95ねじサイズM6内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933878PTL-90-1P1P50/75/9519
858
729
802(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933887PTL-90-2P2P50/75/9519
1,179
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933896PTL-90-3P3P50/75/9519
1,500
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933905PTL-90-4P4P50/75/9519
1,821
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933921PTL-90-5P5P50/75/9519
2,142
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933930PTL-90-6P6P50/75/9519
2,463
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933939PTL-90-7P7P50/75/9519
2,784
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933948PTL-90-8P8P50/75/9519
3,105
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933957PTL-90-9P9P50/75/9519
3,426
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933966PTL-90-10P10P50/75/9519
3,747
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933975PTL-90-11P11P50/75/9519
4,068
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09933991PTL-90-12P12P50/75/9519
4,389
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934000PTL-90-13P13P50/75/9519
4,710
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934009PTL-90-14P14P50/75/9519
5,031
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934018PTL-90-15P15P50/75/9519
5,352
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934027PTL-90-16P16P50/75/9519
5,673
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934036PTL-90-17P17P50/75/9519
5,994
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934045PTL-90-18P18P50/75/9519
6,315
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934061PTL-90-19P19P50/75/9519
6,636
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934070PTL-90-20P20P50/75/9519
6,957
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934079PTL-90-21P21P50/75/9519
7,278
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934088PTL-90-22P22P50/75/9519
7,599
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934097PTL-90-23P23P50/75/9519
7,920
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934106PTL-90-24P24P50/75/9519
8,241
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934115PTL-90-25P25P50/75/9519
8,562
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934131PTL-90-26P26P50/75/9519
8,883
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934140PTL-90-27P27P50/75/9519
9,204
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934149PTL-90-28P28P50/75/9519
9,525
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934158PTL-90-29P29P50/75/9519
9,846
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934167PTL-90-30P30P50/75/9519
10,167
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934176PTL-90-31P31P50/75/9519
10,488
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934185PTL-90-32P32P50/75/9519
10,809
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934201PTL-90-33P33P50/75/9519
11,130
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934210PTL-90-34P34P50/75/9519
11,451
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934219PTL-90-35P35P50/75/9519
11,772
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934228PTL-90-36P36P50/75/9519
12,093
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934237PTL-90-37P37P50/75/9519
12,414
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934246PTL-90-38P38P50/75/9519
12,735
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934255PTL-90-39P39P50/75/9519
13,056
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934271PTL-90-40P40P50/75/9519
13,377
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934280PTL-90-41P41P50/75/9519
13,698
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934289PTL-90-42P42P50/75/9519
14,019
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934298PTL-90-43P43P50/75/9519
14,340
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934307PTL-90-44P44P50/75/9519
14,661
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934316PTL-90-45P45P50/75/9519
14,982
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934325PTL-90-46P46P50/75/9519
15,303
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934341PTL-90-47P47P50/75/9519
15,624
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934350PTL-90-48P48P50/75/9519
15,945
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934359PTL-90-49P49P50/75/9519
16,266
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
09934368PTL-90-50P50P50/75/9519
16,587
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする