パートナーズセッション
マグボトル
用途
温かい飲み物や冷たい飲み物を携行する際に
仕様
真空断熱構造
材質
胴部:ステンレス鋼 フタ(内側/外側):ステンレス鋼/ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム
保温効力(℃)
50以上(6時間)
保冷効力(℃)
10以下(6時間)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09970409
SMB140MP24F
約Φ46×H152
マットピンク
140
約119
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
09970418
SMB200MB24F
約Φ46×H195
マットベージュ
200
約146
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください