CAPTAIN STAG
アプリール スマートパーソナルボトル300
保温・保冷OK!女性でも持ちやすいスリムタイプ。ふた天面に花柄デザイン。本製品をお買い上げいただくと、その収益の一部が公益財団法人日本花の会を通じて潤いのある環境づくりに役立てられます。
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:ポリプロピレン・PET、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
実用量:300
質量(g)
175
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ56×188
保温効力(℃)
67以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09982555
UE-3559
グロウ
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09982571
UE-3560
ブルーム
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください