チョイ乗り・サンデードライバー・高温環境に強い
クイックチャージ性能の向上
短時間で素早い充電が可能。さらに、放電気味使用での耐久性も向上しているので充電制御車にピッタリ。チョイ乗り使用が多くても安心です。
耐サルフェーション性能の向上
バッテリー劣化の一因であるサルフェーション現象を抑制。放置時間が長く稼働の少ないクルマでも安心です。※放電生成物である硫酸鉛が結晶化することで充電反応ができなくなり、電気を取り出しにくくなる現象。チョイ乗り使用で充電不足状態が続いたり、車両の使用頻度が少なく長時間放電された状態が続くと発生しやすくなります。
高温耐久性の向上
エンジンルームの高温化に耐えうる耐熱性に優れた「高温耐久性グリッド」を採用。高温環境での使用によるバッテリー劣化を抑制しています。※従来品ECT-60B24タイプとEC-70B24タイプとの比較。GSユアサの独自試験。実走行ではありません。搭載車種や使用条件により結果は変わります。
地球環境に配慮
電槽・蓋には、使用済みバッテリーから回収した樹脂を再資源化し使用しています。
電解液リチウム配合:電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。
負極活物質新添加剤:負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。
高温耐久性グリッド:熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
電圧(V)12
最大外形寸法(mm)長さ260×幅173×箱高202×総高225
本体質量(kg)約16.5
対応アイドリングストップ車×、充電制御車○、従来車○、車室内搭載(ハイブリッド車)×
機能とって○、インジケータ○、防爆液栓○
バッテリー容量(Ah)20時間率容量:67
保証期間充電制御車・通常車 36ヶ月または6万km(ご購入後どちらか早く到達するまで)
充電電流(A)6.7
内容量1個
注意
※液入充電済み。※補充電の方法や充電電流設定、充電時間につきましては、取扱説明書をご確認ください。
※本製品をエンジン始動用以外の用途で使用された場合、補償対象外となります。
※用途に適したバッテリーがご不明な場合は、メーカー販売店やお客様相談室までお問合せください。
※防爆液栓は全ての爆発を抑制するものではありません。
※セミフラット形状です。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |