曜日別特売

フジコン 瞬結端子台

フジコン 瞬結端子台 - フジコンフジコン 瞬結端子台 - フジコン
接続端子対応:丸型端子・Y型端子定格300V絶縁抵抗500V 1000MΩ以上耐電圧(V)2500 1分間以上適合記号板:組込みピッチ(mm)11.5適合規格UL定格(A)30材料基板:PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格(A)
定格
ピッチ(mm)
カバー
本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11193790UF7001-1P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
879
967(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193799UF7001-2P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193808UF7001-2P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193817UF7001-3P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193826UF7001-3P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193835UF7001-4P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193851UF7001-4P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193860UF7001-5P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193869UF7001-5P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
3,798
4,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193878UF7001-6P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193887UF7001-6P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193896UF7001-7P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
5,198
5,718(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193905UF7001-8P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193921UF7001-8P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193930UF7001-9P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193939UF7001-9P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193948UF7001-10P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
6,498
7,148(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193957UF7001-10P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
7,298
8,028(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193966UF7001-12P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193975UF7001-12P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11193991UF7001-15P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194000UF7001-16P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194009UF7001-20P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194018UF7001-30P-KA30300V11.5なしDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194027UF7001-30P-KCA30300V11.5組込みDINレール型ワンタッチタイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194036UF7002-2P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194045UF7002-3P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194061UF7002-3P-KCA30300V11.5組込み中継型タイプ
オープン
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194070UF7002-4P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
2,898
3,188(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194079UF7002-4P-KCA30300V11.5組込み中継型タイプ
オープン
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194088UF7002-5P-KCA30300V11.5組込み中継型タイプ
オープン
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194097UF7002-6P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
3,998
4,398(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194106UF7002-8P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
5,298
5,828(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194115UF7002-9P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
5,898
6,488(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194131UF7002-9P-KCA30300V11.5組込み中継型タイプ
オープン
6,198
6,818(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194140UF7002-10P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
6,598
7,258(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194149UF7002-12P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194158UF7002-14P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194167UF7002-18P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11194176UF7002-27P-KA30300V11.5なし中継型タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする