ペール缶クッション

ペール缶クッション - SIGNET(シグネット)ペール缶クッション - SIGNET(シグネット)ペール缶クッション - SIGNET(シグネット)ペール缶クッション - SIGNET(シグネット)ペール缶クッション - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

座る部分に硬めのスポンジクッションを付けているので、座り心地抜群です。収納ケース兼イスとして使用できます。フタとクッションは分離できます。フタ部分が強化PPのため、耐久性とクッション性を併せ持ちます。ペール缶が、イス、工具入れ、パーツ入れ、ゴミ箱、その他の収納スペースに早変わりします。

用途作業現場向けの収納ケースやイスとして使用適合Φ300ペール缶寸法(mm)Φ300×H27質量(g)600耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※ペール缶は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129171154253
2,350
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11291711
2025-11-24
用途: 作業中の休憩
木更津工業高等専門学校

とても座り心地良いです。クッションと蓋がセパレートタイプしますので、クッションがよく転がってしまいます。一体型のほうが良いのかもしれない?

2025-06-23
用途: 作業中の休憩用

凄く丈夫で、座り心地は非常に良いです。
空いたオイル缶に利用して使っています。
プラスチックのフタとクッション(裏に板が入っていると思われます)が別々にセパレートします。缶の中のものを取ろうとしたりする際、ペール缶から脱着することが時々が有りますが,注意して両手で持ち上げる等しないとクッションだけ外れ転がって行ったりします。
双方が接着してあった方が良いのかな?とも思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする