曜日別特売

カスタムツールクッション (ハード)

カスタムツールクッション (ハード) - SIGNET(シグネット)カスタムツールクッション (ハード) - SIGNET(シグネット)カスタムツールクッション (ハード) - SIGNET(シグネット)カスタムツールクッション (ハード) - SIGNET(シグネット)カスタムツールクッション (ハード) - SIGNET(シグネット)カスタムツールクッション (ハード) - SIGNET(シグネット)カスタムツールクッション (ハード) - SIGNET(シグネット)カスタムツールクッション (ハード) - SIGNET(シグネット)

クッションに正方形(15mm×15mm)の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能です。クッションは、硬めの発泡ポリエチレンで収納したものをしっかりホールドします。整理整頓5S管理のアイテムです。使用中の工具が一目でわかるので、工具の紛失防止にも役立ちします。軽量性、耐衝撃性、耐寒性、耐薬品性、耐水性に優れ、低臭のLDPE素材です。

用途工場内の作業台や、ツールボックス、キャビネットの工具の整理に、机の中の文房具、化粧品、宝飾、ガラス製品の整理に仕様圧縮応力歪み25%:50kPa、熱伝導率(0℃で):0.033材質独立気泡ポリエチレンフォーム寸法(mm)300×405×20 (15×15切り目あり)伸び(%)175引張強度(MPa)0.43見掛密度(kg/m3)30内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1129185168540
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
1129186068541
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
1129186968542
1,600
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする