雪かきスコップ

雪かきスコップ - TRUSCO雪かきスコップ - TRUSCO雪かきスコップ - TRUSCO雪かきスコップ - TRUSCO雪かきスコップ - TRUSCO

中間の持ち手グリップをスポンジ仕様にしているため、手が滑らず使用できます。
皿幅が広ため、一度に除雪ができます。
プラスチック製のため軽量で除雪作業時の負担軽減に最適です。

用途
除雪作業用。(水分を含んだ雪や固くなる前の雪などの除雪)
凍結し固くなった雪の除雪作業にはご使用しないでください。
事務所、事業所、店舗などの玄関や駐車場及びその周辺除雪作業用。
トラスコ品番
530-3356
材質
ハンドル:ポリプロピレン、柄:スチール、グリップ:EVA、皿:ポリプロピレン(金属部分亜鉛メッキ)
全長(mm)
1200
色
黒
先幅(mm)
刃:310
刃先長(mm)
410
内容量
1本
注意
※本製品はプラスチック製のため凍結し固くなった雪などの除雪作業には使用いただけません。このような状況下で無理にご使用されますと皿割れ、パイプ曲がりなど発生する場合がございます。
※水分を多く含んだ雪や固くなる前の雪など除雪にご使用ください。
※テコの代わりとして使用しないでください。
※使用後は汚れを取り除き、雨風のあたらない場所に保管してください。
※本来の使用用途以外には使用しないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11302685CNB1200
¥2,940
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする