曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
672件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113913214GA129R-C4-E20-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113913304GA129R-C4-E20M-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113913394GA129R-C6-E20-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113913484GA129R-C6-E20M-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113913574GA129R-M5-E20-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113913664GA129R-M5-E20M-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113917414GA129R-C4-E2-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
11,930
10,813
11,894(税込)
10日以内出荷
返品不可
113917504GA129R-C4-E2M-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
11,930
10,813
11,894(税込)
10日以内出荷
返品不可
113917594GA129R-C6-E2-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
11,930
10,813
11,894(税込)
10日以内出荷
返品不可
113917684GA129R-C6-E2M-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
11,930
10,813
11,894(税込)
10日以内出荷
返品不可
113917774GA129R-M5-E2-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
11,930
10,813
11,894(税込)
10日以内出荷
返品不可
113917864GA129R-M5-E2M-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
11,930
10,813
11,894(税込)
10日以内出荷
返品不可
113923984GA129R-C4-E2-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113924074GA129R-C4-E2M-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113924164GA129R-C6-E2-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113924254GA129R-C6-E2M-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113924414GA129R-M5-E2-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113924504GA129R-M5-E2M-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933514GA129R-C4-E20-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,130
10,988
12,087(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933604GA129R-C4-E20M-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,130
10,988
12,087(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933694GA129R-C6-E20-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,130
10,988
12,087(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933784GA129R-C6-E20M-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,130
10,988
12,087(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933874GA129R-M5-E20-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,130
10,988
12,087(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933964GA129R-M5-E20M-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,130
10,988
12,087(税込)
10日以内出荷
返品不可
113936494GA129R-C4-E20-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
6日以内出荷
返品不可
113936584GA129R-C4-E20-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113936674GA129R-C4-E20M-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113936764GA129R-C4-E20M-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113936854GA129R-C6-E20-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
6日以内出荷
返品不可
113937014GA129R-C6-E20-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113937104GA129R-C6-E20M-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113937194GA129R-C6-E20M-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113937284GA129R-M5-E20-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
6日以内出荷
返品不可
113937374GA129R-M5-E20-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113937464GA129R-M5-E20M-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113937554GA129R-M5-E20M-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,510
9,513
10,464(税込)
10日以内出荷
返品不可
113947174GA129R-C4-E2-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
6日以内出荷
返品不可
113947264GA129R-C4-E2-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113947354GA129R-C4-E2M-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
6日以内出荷
返品不可
113947514GA129R-C4-E2M-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113947604GA129R-C6-E2-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
6日以内出荷
返品不可
113947694GA129R-C6-E2-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113947784GA129R-C6-E2M-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113947874GA129R-C6-E2M-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113947964GA129R-M5-E2-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
6日以内出荷
返品不可
113948054GA129R-M5-E2-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113948214GA129R-M5-E2M-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
6日以内出荷
返品不可
113948304GA129R-M5-E2M-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
10,310
9,338
10,272(税込)
10日以内出荷
返品不可
113961354GA129R-C4-E2K-10300主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
113961514GA129R-C4-E2MK-10300主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
11,070
10,025
11,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする