曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル グロメットリード線 4GA□29Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113876654GA129R-C4-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
6日以内出荷
返品不可
113876814GA129R-C4-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113876904GA129R-C4-M-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113876994GA129R-C4-M-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113877084GA129R-C6-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
6日以内出荷
返品不可
113877174GA129R-C6-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113877264GA129R-C6-M-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113877354GA129R-C6-M-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113877514GA129R-M5-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
6日以内出荷
返品不可
113877604GA129R-M5-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113877694GA129R-M5-M-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113877784GA129R-M5-M-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
8,930
8,088
8,897(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886274GA129R-C4-K-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886364GA129R-C4-K-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886454GA129R-C4-MK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886614GA129R-C4-MK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886704GA129R-C6-K-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886794GA129R-C6-K-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886884GA129R-C6-MK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886974GA129R-C6-MK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113887064GA129R-M5-K-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113887154GA129R-M5-K-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113887314GA129R-M5-MK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113887404GA129R-M5-MK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
9,690
8,775
9,653(税込)
10日以内出荷
返品不可
113899394GA129R-C4-H-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113899484GA129R-C4-H-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113899574GA129R-C4-MH-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113899664GA129R-C4-MH-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113899754GA129R-C6-H-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
6日以内出荷
返品不可
113899914GA129R-C6-H-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113900004GA129R-C6-MH-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113900094GA129R-C6-MH-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113900184GA129R-M5-H-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113900274GA129R-M5-H-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113900364GA129R-M5-MH-3切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113900454GA129R-M5-MH-4切替位置:2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
9,430
8,550
9,405(税込)
10日以内出荷
返品不可
113905354GA129R-C4-HK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113905514GA129R-C4-HK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113905604GA129R-C4-MHK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113905694GA129R-C4-MHK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113905784GA129R-C6-HK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113905874GA129R-C6-HK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113905964GA129R-C6-MHK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113906054GA129R-C6-MHK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113906214GA129R-M5-HK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113906304GA129R-M5-HK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113906394GA129R-M5-MHK-3切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
113906484GA129R-M5-MHK-4切替位置:2位置ダブル0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
10,190
9,238
10,162(税込)
10日以内出荷
返品不可
114299704GA329R-C6-3【切替位置】2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
9,500
8,600
9,460(税込)
10日以内出荷
返品不可
114299794GA329R-C6-4【切替位置】2位置ダブル0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
9,500
8,600
9,460(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする