曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□19Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
667件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最低使用圧力(MPa)
リード線長さ(mm)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113919784GA119R-C4-E2-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
8,000
7,250
7,975(税込)
10日以内出荷
返品不可
113919874GA119R-C4-E2M-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
8,000
7,250
7,975(税込)
10日以内出荷
返品不可
113919964GA119R-C6-E2-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
8,000
7,250
7,975(税込)
10日以内出荷
返品不可
113920054GA119R-C6-E2M-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
8,000
7,250
7,975(税込)
10日以内出荷
返品不可
113920214GA119R-M5-E2-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
8,000
7,250
7,975(税込)
10日以内出荷
返品不可
113920304GA119R-M5-E2M-20.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
8,000
7,250
7,975(税込)
10日以内出荷
返品不可
113923374GA119R-C4-E2-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113923464GA119R-C4-E2M-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113923554GA119R-C6-E2-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113923714GA119R-C6-E2M-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113923804GA119R-M5-E2-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113923894GA119R-M5-E2M-10.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113929314GA119R-C4-E20-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
8,100
7,338
8,072(税込)
10日以内出荷
返品不可
113929404GA119R-C4-E20M-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
8,100
7,338
8,072(税込)
10日以内出荷
返品不可
113929494GA119R-C6-E20-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
8,100
7,338
8,072(税込)
10日以内出荷
返品不可
113929584GA119R-C6-E20M-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
8,100
7,338
8,072(税込)
10日以内出荷
返品不可
113929674GA119R-M5-E20-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
8,100
7,338
8,072(税込)
10日以内出荷
返品不可
113929764GA119R-M5-E20M-20.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
8,100
7,338
8,072(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932294GA119R-C4-E20-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932384GA119R-C4-E20M-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932474GA119R-C6-E20-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932564GA119R-C6-E20M-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932654GA119R-M5-E20-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932814GA119R-M5-E20M-10.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945954GA119R-C4-E2-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
113946114GA119R-C4-E2-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113946204GA119R-C4-E2M-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113946294GA119R-C4-E2M-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113946384GA119R-C6-E2-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
113946474GA119R-C6-E2-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113946564GA119R-C6-E2M-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
113946654GA119R-C6-E2M-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113946814GA119R-M5-E2-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
6日以内出荷
返品不可
113946904GA119R-M5-E2-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113946994GA119R-M5-E2M-30.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113947084GA119R-M5-E2M-40.2300主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,190
6,513
7,164(税込)
10日以内出荷
返品不可
113957764GA119R-C4-E20-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
6日以内出荷
返品不可
113957854GA119R-C4-E20-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958014GA119R-C4-E20M-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958104GA119R-C4-E20M-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958194GA119R-C6-E20-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
6日以内出荷
返品不可
113958284GA119R-C6-E20-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958374GA119R-C6-E20M-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958464GA119R-C6-E20M-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958554GA119R-M5-E20-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
6日以内出荷
返品不可
113958714GA119R-M5-E20-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958804GA119R-M5-E20M-30.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958894GA119R-M5-E20M-40.2500主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
7,290
6,600
7,260(税込)
10日以内出荷
返品不可
113960204GA119R-C4-E2K-20300主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
8,760
7,938
8,732(税込)
10日以内出荷
返品不可
113960294GA119R-C4-E2MK-20300主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
8,760
7,938
8,732(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする