イシダ イシダの 卓上消耗品 イシダの テーブルウェア(卓上備品・食器) イシダの グラス・食器・カトラリー 食洗箸 清流一半 食洗箸 清流一半 注文コード 11501598 食洗機対応のお箸です。 太目で力強く、手の大きな方にピッタリなデザインです。。 天丸仕上げです。 安心の日本製です。 材質天然木 質量(g)21 長さ(cm)23.5 食器洗浄機対応 食器の種類和食器 内容量1膳 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 11759 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11501598 11759 ¥600 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 箸 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)120mm TKG 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)135mm TKG 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)150mm TKG 税込¥9,788 ¥8,898 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)165mm TKG 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)180mm TKG 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)210mm TKG 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)240mm TKG 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)270mm TKG 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ 極上白木柄 盛箸(積層強化木柄付)300mm TKG 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ SPS六角箸(100膳入)茶 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPSエンボス四角箸(100膳入)黒 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPSエンボス四角箸(100膳入)茶 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPS六角先四角箸(100膳入)黒 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPS六角先四角箸(100膳入)茶 マイン 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ SPS手彫り風箸(100膳入)黒 マイン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ SPS手彫り風箸(100膳入)茶 マイン 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ ステンレス 山型箸置(10個入) マイン 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ ステンレス ブリッジ型箸置(10個入) マイン 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ シリコーン菜箸 ブラック ヤクセル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 六角菜箸 中 30cm 萬洋 税込¥516 ¥469 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品卓上消耗品テーブルウェア(卓上備品・食器)グラス・食器・カトラリー箸・カトラリー・箸置き箸 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります スプーン フォーク 取り分け用カトラリー/サラダサーバー 箸 箸置き・カトラリーレスト テーブルナイフ・デザートナイフ 蓮華(れんげ) カトラリーセット バターカッター・バターナイフ シェアする マイページ 最近見た商品