安全箸ハムスター

安全箸ハムスター イシダ

ハムスターのイラストが可愛い!先端部には滑り止めが付いており、お子さまも使いやすいお箸です。
毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。
お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。
ご自分のお子さま用に、ご家族やご友人のお子さまのお誕生日プレゼントにもぴったりです。
また、来客用や普段使いにはもちろん、海外の友人のお子さまへのお土産やプレゼントにもおすすめです。
安全の日本製のお箸なので、安心してお使いいただけます。
食洗機対応:不可
すべり止め付き(箸先)

材質天然竹 質量(g)11 長さ(cm)16.5 食器洗浄機不可 食器の種類和食器 内容量1膳
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11501616 18110 ブルー
180
 
 
取扱い終了

返品不可
11501625 18111 ピンク
180
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする