食洗箸 モダンフラワー

食洗箸 モダンフラワー イシダ 食洗箸 モダンフラワー イシダ

キュートなフラワーデザインが魅力的なお箸です。
毎日使うものですので、お気に入りのお箸を使うといつもの食事もよりおいしく感じられそうです。
お箸は「人と人とを箸渡しすると言われており、縁起の良いもの」とされているため、ギフトシーンに最適です。
ご自分用に、ご家族やご友人のお誕生日プレゼントに、父の日・母の日・敬老の日の贈り物にもぴったりです。
また、来客用や普段使いにはもちろん、海外のご友人へのお土産やプレゼントにもおすすめです。
安全の日本製のお箸なので、安心してお使いいただけます。
食洗機対応:可
すべり止め付き(箸先)

材質天然木 質量(g)15 食器洗浄機対応 食器の種類和食器 内容量1膳
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
長さ(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15608 11501641
15608 11501641
11501641 15608 20.5
500
459
505 (税込)
4日以内出荷

返品不可
15607 11501650
15607 11501650
11501650 15607 23
500
459
505 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする