パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全128種類を絞り込む
電圧
128種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115375174GA229R-C4-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115375264GA229R-C4-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115375354GA229R-C4-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115375514GA229R-C4-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115375604GA229R-C6-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115375694GA229R-C6-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115375784GA229R-C6-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115375874GA229R-C6-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115375964GA229R-C8-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115376054GA229R-C8-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115376214GA229R-C8-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115376304GA229R-C8-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115376394GA229R-06-B-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115376484GA229R-06-B-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115376574GA229R-06-BM-1AC100V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.009ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115376664GA229R-06-BM-2AC200V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.006ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115391094GA229R-C4-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
115391184GA229R-C4-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115391274GA229R-C4-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115391364GA229R-C4-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115391454GA229R-C6-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
115391614GA229R-C6-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115391704GA229R-C6-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
115391794GA229R-C6-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115391884GA229R-C8-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
115391974GA229R-C8-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115392064GA229R-C8-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115392154GA229R-C8-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115392314GA229R-06-B-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
115392404GA229R-06-B-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115392494GA229R-06-BM-3DC24V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.017ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115392584GA229R-06-BM-4DC12V0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.034ノンロック式手動装置
12,300
11,625
12,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415074GA229R-C4-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415164GA229R-C4-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415254GA229R-C4-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415414GA229R-C4-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415504GA229R-C6-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415594GA229R-C6-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415684GA229R-C6-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415774GA229R-C6-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415864GA229R-C8-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115415954GA229R-C8-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115416114GA229R-C8-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115416204GA229R-C8-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115416294GA229R-06-BK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115416384GA229R-06-BK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115416474GA229R-06-BMK-1AC100V0主弁・パイロット弁個別排気形0.009ノンロック式手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115416564GA229R-06-BMK-2AC200V0主弁・パイロット弁個別排気形0.006ノンロック式手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115423114GA229R-C4-BK-3DC24V0主弁・パイロット弁個別排気形0.017ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
115423204GA229R-C4-BK-4DC12V0主弁・パイロット弁個別排気形0.034ノンロック・ロック共用手動装置
13,060
12,313
13,544(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする