カウンターシンク 90°

カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)カウンターシンク 90° - PROCHI(プロチ)

高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。

用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90先端径(mm)2コーティング内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
刃径D(Φmm)
シャンク径d(Φmm)
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11767650PRC-CS39063456.354.5
2,500
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
11767659PRC-CS39083508.366
2,900
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
11767668PRC-CS3901045010.467
3,200
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
11767677PRC-CS3901245512.488
3,300
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
11767686PRC-CS3901656016.51011
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11767695PRC-CS3902056020.51013
4,100
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする