東亜DKK
ORP電極 PS-5111C
白金、比較を一体化したORP測定用電極です。
用途
一般用
仕様
●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):1mL●銀イオントラップ:○
測定範囲 ORP
計器の指示範囲
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12109381
PS-5111C
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください