FIRSTO マグネットマルチポケット

FIRSTO マグネットマルチポケット - 東和産業FIRSTO マグネットマルチポケット - 東和産業FIRSTO マグネットマルチポケット - 東和産業FIRSTO マグネットマルチポケット - 東和産業FIRSTO マグネットマルチポケット - 東和産業FIRSTO マグネットマルチポケット - 東和産業FIRSTO マグネットマルチポケット - 東和産業

やわらかいメッシュ生地で、はがきや書類などの仮置きに便利です。
上段のポケットはマチがないので、はがきなどをスッキリ保管できます。
下段のポケットはマチが付いているので、ハンカチなどの厚みのあるものを収納できます。
水キレの良い生地なので、濡れても問題ありません。
マグネットが脱着可能なので、まるごと水洗いしていただけます。(強いもみ洗いや洗濯機・乾燥機の使用はお避けください。破損する恐れがあります。)
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調節が簡単にできます。
ザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
サビないラバーマグネットを使用しています。

材質本体:塩化ビニル樹脂(被膜)、ポリエステル(中芯)、マグネットポケット:ポリエステル、マグネット:ゴム磁石寸法(mm)220×25×260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12174045-
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする