AirTAC
調質機器BFR3000-1
種類
標準型(0.9MPa)
ブラケット
有り
ろ過精度(μm)
40
圧力調整範囲(MPa)
0.15-0.9
表示単位
圧力計:MPa
ドレン方式
差圧式オートドレン
配管接続口径
(PT)3/8”
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12286316
BFR30001
¥
2,646
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください