組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。
その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。

取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ形状1段セット内容端子台特性耐油 、 耐薬品内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
定格絶縁電圧(V)
適合電線(mm2)
ねじサイズ
締付トルク(N・m)
端子間ピッチ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12300955PTUL2-40AG-1P1AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:17
4,818
539
593(税込)
15日以内出荷
返品不可
12300971PTUL2-40AG-2P2AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:28
6,487
699
769(税込)
15日以内出荷
返品不可
12300980PTUL2-40AG-3P3AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:39
8,156
839
923(税込)
15日以内出荷
返品不可
12300989PTUL2-40AG-4P4AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:50
9,825
979
1,077(税込)
15日以内出荷
返品不可
12300998PTUL2-40AG-5P5AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:61
11,494
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301007PTUL2-40AG-6P6AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:72
13,164
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301016PTUL2-40AG-7P7AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:83
14,833
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301025PTUL2-40AG-8P8AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:94
3,962
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301041PTUL2-40AG-9P9AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:105
4,183
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301050PTUL2-40AG-10P10AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:116
3,315
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301059PTUL2-40AG-11P11AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:127
3,482
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301068PTUL2-40AG-12P12AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:138
3,649
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301077PTUL2-40AG-13P13AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:149
2,474
2,098
2,308(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301086PTUL2-40AG-14P14AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:160
3,816
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301095PTUL2-40AG-15P15AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:171
3,983
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301111PTUL2-40AG-16P16AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:182
4,150
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301120PTUL2-40AG-17P17AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:193
4,317
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301129PTUL2-40AG-18P18AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:204
4,484
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301138PTUL2-40AG-19P19AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:215
4,651
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301147PTUL2-40AG-20P20AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:226
4,985
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301156PTUL2-40AG-21P21AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:237
5,151
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301165PTUL2-40AG-22P22AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:248
5,318
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301181PTUL2-40AG-23P23AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:259
4,034
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301190PTUL2-40AG-24P24AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:270
5,485
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301199PTUL2-40AG-25P25AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:281
5,652
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301208PTUL2-40AG-26P26AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:292
5,819
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301217PTUL2-40AG-27P27AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:303
5,986
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301226PTUL2-40AG-28P28AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:314
6,153
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301235PTUL2-40AG-29P29AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:325
6,320
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301251PTUL2-40AG-30P30AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811端子台:336
6,654
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301260PTUL2-40AG-31P31AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811347
6,821
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301269PTUL2-40AG-32P32AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811358
6,988
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301278PTUL2-40AG-33P33AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811369
5,594
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301287PTUL2-40AG-34P34AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811380
7,155
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301296PTUL2-40AG-35P35AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811391
7,321
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301305PTUL2-40AG-36P36AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811402
7,488
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301321PTUL2-40AG-37P37AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811413
7,655
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301330PTUL2-40AG-38P38AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811424
7,822
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301339PTUL2-40AG-39P39AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811435
7,989
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301348PTUL2-40AG-40P40AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811446
8,323
6,198
6,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301357PTUL2-40AG-41P41AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811457
8,490
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301366PTUL2-40AG-42P42AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811468
8,657
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301375PTUL2-40AG-43P43AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811479
7,154
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301391PTUL2-40AG-44P44AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811490
8,824
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301400PTUL2-40AG-45P45AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811501
8,991
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301409PTUL2-40AG-46P46AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811512
9,158
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301418PTUL2-40AG-47P47AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811523
9,324
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301427PTUL2-40AG-48P48AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811534
9,491
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301436PTUL2-40AG-49P49AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811545
9,658
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
12301445PTUL2-40AG-50P50AC・DC 10003.5・5.5(JIS)M41.2~1.811556
9,992
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする