東洋技研
組端子台
熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。
熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。
セット内容
端子台
形状
1段
取付方式
DIN35mm
定格絶縁電圧(V)
AC・DC 1000
結線方式
ネジアップ
特性
熱帯処理
内容量
1個
バスケットに入れる
155
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
端子間ピッチ(mm)
適合電線(mm
2
)
締付トルク(N・m)
定格通電電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12299406
PTUL2-40NS-1P
端子台:17
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
6,400
¥
729
¥
802
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299415
PTUL2-40NS-2P
端子台:28
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
8,617
¥
919
¥
1,011
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299431
PTUL2-40NS-3P
端子台:39
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
10,834
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299440
PTUL2-40NS-4P
端子台:50
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
13,051
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299449
PTUL2-40NS-5P
端子台:61
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
15,268
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299458
PTUL2-40NS-6P
端子台:72
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
17,485
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299467
PTUL2-40NS-7P
端子台:83
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
19,702
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299476
PTUL2-40NS-8P
端子台:94
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
2,843
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12299485
PTUL2-40NS-9P
端子台:105
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
3,009
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299501
PTUL2-40NS-10P
端子台:116
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
4,405
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299510
PTUL2-40NS-11P
端子台:138
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
4,627
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299519
PTUL2-40NS-12P
端子台:138
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
4,849
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299528
PTUL2-40NS-13P
端子台:149
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
3,288
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299537
PTUL2-40NS-14P
端子台:160
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
5,070
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299546
PTUL2-40NS-15P
端子台:171
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
5,292
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299555
PTUL2-40NS-16P
端子台:182
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
5,513
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299571
PTUL2-40NS-17P
端子台:193
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
5,736
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299580
PTUL2-40NS-18P
端子台:204
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
5,957
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299589
PTUL2-40NS-19P
端子台:215
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
6,179
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299598
PTUL2-40NS-20P
端子台:226
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
6,622
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299607
PTUL2-40NS-21P
端子台:237
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
6,844
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299616
PTUL2-40NS-22P
端子台:248
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
7,066
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299625
PTUL2-40NS-23P
端子台:259
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
5,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299641
PTUL2-40NS-24P
端子台:270
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
7,287
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299650
PTUL2-40NS-25P
端子台:281
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
7,509
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299659
PTUL2-40NS-26P
端子台:303
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
7,730
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299668
PTUL2-40NS-27P
端子台:303
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
7,953
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299677
PTUL2-40NS-28P
端子台:314
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
8,174
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299686
PTUL2-40NS-29P
端子台:325
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
8,396
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299695
PTUL2-40NS-30P
端子台:336
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
8,839
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299711
PTUL2-40NS-31P
347
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
9,061
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299720
PTUL2-40NS-32P
358
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
9,283
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299729
PTUL2-40NS-33P
369
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
7,432
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299738
PTUL2-40NS-34P
380
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
9,504
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299747
PTUL2-40NS-35P
391
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
9,726
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299756
PTUL2-40NS-36P
402
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
9,947
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299765
PTUL2-40NS-37P
413
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
10,170
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299781
PTUL2-40NS-38P
424
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
10,391
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299790
PTUL2-40NS-39P
435
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
10,613
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299799
PTUL2-40NS-40P
446
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
11,056
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299808
PTUL2-40NS-41P
457
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
11,278
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299817
PTUL2-40NS-42P
468
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
11,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299826
PTUL2-40NS-43P
479
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
9,504
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299835
PTUL2-40NS-44P
490
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
11,721
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299851
PTUL2-40NS-45P
501
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
11,943
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299860
PTUL2-40NS-46P
512
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
12,164
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299869
PTUL2-40NS-47P
523
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
12,387
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299878
PTUL2-40NS-48P
534
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
12,608
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299887
PTUL2-40NS-49P
545
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
12,830
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
12299896
PTUL2-40NS-50P
556
11
3.5・5.5(JIS)
1.2~1.8
3.5mm
2
:30・5.5mm
2
:40
¥
13,273
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ