曜日別特売

清涼インパクトファンipf

清涼インパクトファンipf - SK11清涼インパクトファンipf - SK11清涼インパクトファンipf - SK11清涼インパクトファンipf - SK11清涼インパクトファンipf - SK11清涼インパクトファンipf - SK11清涼インパクトファンipf - SK11清涼インパクトファンipf - SK11

インパクトドライバーが扇風機に変身します。
現場作業での急速クールダウンやブロワ-代わりにほこりを飛ばしたり用途は自由です。
インパクトドライバーに使用している六角軸6.35mmビットを差し込むだけです。
ファンのipfの文字を外側に向けて取付て正回転で回すと風が吹きます。
本体の材質は特殊エアラストマー樹脂で軽量です。
ご使用には別途、インパクトドライバーなどの回転電動工具と六角軸6.35mmのビットが必要です。

用途作業現場での急速クールダウンやほこりを飛ばし作業等。仕様6.35mm六角軸穴材質本体:エラストマー樹脂質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000本体寸法(mm)140内容量1個
注意
※回転中は絶対に指で触れたり人体にあてないでください。回転中は壊れやすいものなどにあてないでください。電動工具の取り扱いを守ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12310640クリアグリーン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12310649クリアイエロー
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする