曜日別特売

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-25 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用

材質SCM415質量(kg)1.16最高回転数(min-1[r.p.m])430寸法L(mm)168寸法F(mm)63寸法D(Φmm)44寸法e(mm)15寸法l(mm)30寸法d(Φmm)25(H7)寸法I(mm)52.5芯振れ(m/m)0.15最大伝達容量(N・m)382寸法P(Φmm)10(H8/m6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12320431HJD-25
28,560
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする