曜日別特売

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6

ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJD型 HJD-6 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・JIS-B1454CC型・総焼入れ耐摩用

材質SCM415質量(kg)0.03最高回転数(min-1[r.p.m])1400寸法L(mm)49.5寸法F(mm)18.5寸法D(Φmm)12寸法e(mm)4.5寸法l(mm)9寸法d(Φmm)6(H7)寸法I(mm)15.5芯振れ(m/m)0.1寸法P(Φmm)3(H8/m6)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12320449HJD-6
7,750
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする