三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプD型 D-30
・JIS-B1454.AA型・高精度コンパクト用
質量(kg)
2.38
タイプ
D型
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
410
寸法L(mm)
182
寸法F(mm)
60
寸法D(Φmm)
58
寸法l(mm)
34
寸法d(Φmm)
30(H7)
寸法I(mm)
61
スプリングピン寸法(mm)
10×60(取付用)
芯振れ(m/m)
0.14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12319977
D-30
¥
74,060
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください