曜日別特売

ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-20

ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-20 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント 非磁耐蝕タイプBR型 BR-20 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

・非磁性、耐蝕性に優れています。

材質ブロンズBC6質量(kg)0.63タイプBR型寸法L(mm)82寸法D(Φmm)40寸法l(mm)23寸法d(Φmm)20(H7)芯振れ(m/m)0.2最大伝達容量(N・m)59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12325157BR-20
25,050
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする