NOK NOKの 機構部品 NOKの シール/バネ部品 NOKの Oリング Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P280-N Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P280-N 注文コード 12339891 種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP280N 部品番号NOK:CO00108-A JIS呼び旧JIS:P280 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)279.5 内径許容差(mm)±2.07 バリ寸法(mm)0.18以下 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ORNBR-70-1P280-N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12339891 ORNBR-70-1P280-N ¥1,440 ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Oリング(運動・固定両用) 森清化工 税込¥329 ¥299 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド 税込¥19~ ¥17~ Oリング 日立産機システム 税込¥978 ¥889 バスケットへ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ Oリング 住友電工ハードメタル 税込¥78 ¥71 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 税込¥22~ ¥20~ Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 税込¥50~ ¥45~ PTFE Oリング コクゴ 税込¥120~ ¥109~ (1) オイルシール(ちりよけなし) NOK 税込¥615~ ¥559~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,058~ ¥4,598~ ドラム碍子丸線 共立電機 税込¥5,168~ ¥4,698~ 熱交換器豊シェル用Oリング ショウエイ 税込¥967~ ¥879~ ショックアブソーバKSHEシリーズ コガネイ 税込¥9,678~ ¥8,798~ コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCO 税込¥230~ ¥209~ ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下 税込¥516 ¥469 バスケットへ ソフトアブソーバー ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ S-A2スベリ止メラバー付 ステンレス製 コノエ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス) 税込¥714 ¥649 バスケットへ ウエイトフレーム 0.5kg SUS(エスユーエス) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品Oリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります Oリング Vリング オイルシール パッキン バックアップリング シールワッシャ ダストシール バネ ショックアブソーバー シェアする マイページ 最近見た商品