NOK NOKの 機構部品 NOKの シール/バネ部品 NOKの Oリング Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G155-N Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G155-N 注文コード 12340749 型式旧型式:OR1AG155N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00226-A JIS呼び旧JIS:G155 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)154.3 内径許容差(mm)±1.23 バリ寸法(mm)0.18以下 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ORNBR-70-1G155-N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12340749 ORNBR-70-1G155-N ¥510 ¥489 ¥489 ¥538 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください Oリング の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Oリング 日立産機システム 税込¥978 ¥889 バスケットへ Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業 税込¥142~ ¥129~ Oリング 住友電工ハードメタル 税込¥78 ¥71 バスケットへ Oリング P(運動用/固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 税込¥22~ ¥20~ Oリング S(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 税込¥50~ ¥45~ PTFE Oリング コクゴ 税込¥120~ ¥109~ (1) Oリング G(固定用)フッ素/バイトン ノーブランド 税込¥109~ ¥99~ Oリング 1A-P 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 4D-P 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1A-G 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1A-S 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1B-P 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1A-SS 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 4D-G 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 4C-P 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1A-N 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 1B-G 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング(AS568 1A 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング 4D-S 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ Oリング(EPDM70) 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品シール/バネ部品Oリング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります Oリング Vリング オイルシール パッキン バックアップリング シールワッシャ ダストシール バネ ショックアブソーバー シェアする マイページ 最近見た商品