ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS604DD

ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS604DD NSK(日本精工) ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS604DD NSK(日本精工) ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS604DD NSK(日本精工)

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

備考ステンレス保持器 外径D(Φmm)12 幅B(mm)4 番号【NSK名番】604-H-DDMC3 MAZ P 内径d(Φmm)4 呼び番号SS604 シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12413488 SS604DD
620
599
659 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする