ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS638DD
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器
外径D(Φmm)28
幅B(mm)9
番号【NSK名番】638-H-DDMC3 MAZ P
内径d(Φmm)8
呼び番号SS638
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
内容量1個
商品豆知識