ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK25-11

ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK25-11 - NSK(日本精工)ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK25-11 - NSK(日本精工)

・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。

用途一般タイプ固定側(丸型)寸法L(mm)20寸法H(mm)30寸法A(mm)79寸法F(mm)13寸法E(mm)57寸法C(mm)98寸法D1(mm)63寸法J(mm)27寸法d1(mm)25寸法K(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12415981WBK25-11
35,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする