NSK(日本精工)
ボールねじ サポートユニット 固定側(丸型) WBK15-11
・固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性、低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。・単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
用途
一般
タイプ
固定側(丸型)
寸法L(mm)
11
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
52
寸法F(mm)
12
寸法E(mm)
32
寸法C(mm)
63
寸法D1(mm)
40
寸法J(mm)
15
寸法d1(mm)
15
寸法K(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12412185
WBK15-11
¥
21,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください