THERMOS(サーモス)
真空断熱ケータイマグ
デザインボトルの第二弾、新構造飲み口の大容量ケータイマグ新登場
材料
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ・ループ・せん本体:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン・ボディリング・ソコカバー:シリコーンゴム
口径(mm)
44
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
本体寸法(mm)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429859
JOY-1000
0.4
チャコール (CHL)
1
85×100×290
75以上(6時間)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
12429868
JOY-1000
0.4
ライトパープル (LPL)
1
85×100×290
75以上(6時間)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
12429877
JOY-1000
0.4
ネイビー (NVY)
1
85×100×290
75以上(6時間)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
12429886
JOY-1500
0.6
アッシュグリーン (ASG)
1.5
95×110×330
79以上(6時間)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12429895
JOY-1500
0.6
チャコール (CHL)
1.5
95×110×330
79以上(6時間)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12429929
JOY-750
0.4
ライトパープル (LPL)
0.75
85×100×230
72以上(6時間)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12429938
JOY-750
0.4
ネイビー (NVY)
0.75
85×100×230
72以上(6時間)
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
12429911
JOY-750
0.4
アッシュグリーン (ASG)
0.75
85×100×230
72以上(6時間)
オープン
取扱い終了
12429920
JOY-750
0.4
チャコール (CHL)
0.75
85×100×230
72以上(6時間)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください