単列アンギュラ玉軸受 7320BT
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)40
外径D(Φmm)215
幅B(mm)47
番号【NSK】7320BT
寸法r(mm)最小3
内径d(Φmm)100
寸法r1(mm)最小1.1
取付関係寸法(最小da)(mm)114
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)201
作用点a(mm)89.6
呼び番号7320B
内容量1個
商品豆知識