単列深溝玉軸受 6816ZZC3

単列深溝玉軸受 6816ZZC3 - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6816ZZC3 - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6816ZZC3 - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6816ZZC3 - NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6816ZZC3 - NSK(日本精工)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
100
幅B(mm)
10
番号
【NSK】6816ZZC3
寸法r(mm)
最小0.6
内径d(Φmm)
80
呼び番号
6816
シールド形状
両側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124722616816ZZC3
¥11,800
¥5,398
¥5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする