単列深溝玉軸受 6810VVC3
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
- 仕様
- 止め輪なし
- 外径D(Φmm)
- 65
- 幅B(mm)
- 7
- 番号
- 【NSK】6810VVC3
- 寸法r(mm)
- 【r】最小0.3
- 内径d(Φmm)
- 50
- 呼び番号
- 6810
- シールド形状
- 両側非接触シール形
- 軌道輪形状
- 深溝玉軸受
- 軌道輪列数
- 単列
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ






















