単列深溝玉軸受 6836VV
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし
外径D(Φmm)225
幅B(mm)22
番号【NSK】6836VV
寸法r(mm)最小1.1
内径d(Φmm)180
呼び番号6836
シールド形状両側非接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
内容量1個
商品豆知識