Telemecanique Sensors 光電センサ 円柱型 検出範囲 50 m
Osiris M18 x 1 XUシリーズ光電管を金属ハウジングに収納. XUシリーズ光電センサ. 金属ハウジングにM18円柱光電管のセットを収納 トランジスタ出力のすべてのモデルでショート保護を実現 感度調節機能付き: LEDステータス表示 ケーブル出口 / コネクタ
仕様
センサーのスタイル = 円柱型
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 50 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12コネクタ
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 100 mA
動作温度 Min = -25℃
内容量1個
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 50 m
出力タイプ = PNP
電気的接続 = M12コネクタ
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = LED
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 100 mA
動作温度 Min = -25℃
電子部品(オンボード) の新着商品
