曜日別特売

ストラップ付グリップエンド ガラス割り付きタイプ

ストラップ付グリップエンド ガラス割り付きタイプ - エスエスボディーガード

警棒の後端部に取り付ける、ホワイトウルフ警棒(バトン)用のストラップ付きグリップエンドです。ガラス割り機能も付いているので、防災としても活躍します。シンプルな設計のため、簡単に着脱可能です。ストラップにより、すっぽ抜けや、暴漢に警棒を奪われる等を防止できます。ストラップの紐の長さを調整可能です。

材質スチール(グリップエンド部),ナイロン(ストラップ部)ブラック質量(g)約90目安(ストラップ含む)直径(Φcm)約2.5長さ(cm)約3(ネジ部分は除く)対応商品・ホワイトウルフ警棒 4140カスタムスチール・ホワイトウルフ警棒 スチール・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金バランスウェイト・ホワイトウルフ警棒 7075アルミ合金ストラップ長さ(cm)目安約30内容量1個
注意
※警棒本体は別売りです
※ホワイトウルフ警棒(鍔なし)のラバーグリップ用の設計のため、それ以外の警棒への装着は自己責任となります。
※ねじ込みがかたい場合があります
※工業製品のため、多少の細かい傷はございます
※警棒のグリップエンドを外した際、シャフトを入れる方向を間違えないようご注意ください
※装着時にガラス割り部分でケガをしないようご注意下さい
※ストラップ部分に無理な力を加えるとガラス割り部分が破損する場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12553515WW-RgrsGL01-BK
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする