タンガロイ
チップ AVGT18-AM
W1
12.4
LE
17.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
16.5
寸法INSL(mm)
21.6
内容量
1箱(10個)
注意
※旧TungRecシリーズに対して新TungForceRecのインサートをご購入いただいた場合、カッターボディも交換が必要となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
S
寸法Bs(Φmm)
寸法Re(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13007115
AVGT180704PDFR-AM KS05F
6.7
3.1
0.4
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
13007131
AVGT180708PDFR-AM KS05F
6.6
2.7
0.8
¥
21,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください