YAMAHA(ヤマハ)
ヤマルーブ スノーオイルR-FORCE 4L
高性能4ストロークスノーモビル用に開発された純正指定オイル。
・低温時の始動性と高負荷時の潤滑性に優れています。
用途
4ストローク用
適合車
ヤマハスノーモビルRX1、RSヴェクター、RSレイジ、RSベンチャー、VKプロフェショナルII、ベンチャーマルチパーパス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
SAE
0W-30
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12945716
9079332417
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください