sita(サイタ)
ブレード付プラスコップ 組立式
先端のブレードで、凍ってしまった雪を砕いたり剥がしたりすることもでき、圧雪された場所でも使用することができます。
材質
柄:木、頭部:PP、ブレード:アルミ
全長(mm)
1240
質量(g)
1050
頭部長(mm)
420
肩幅(mm)
320
内容量
1個
注意
※出荷時すくい部分と柄は外れた状態になっております。
※ご使用の際は組み立てをお願いします。
※一度取り付けると外すことはできません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13014185
A568
¥
3,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください