曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

・絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用
・ボルトに圧着端子を掛けた状態(仮止状態)が可能となり、配線作業を効率化
・同線用圧着端子(JIS C 2805)で要求される高いトルク値で締め付けが可能

形状1段構造スタッド定格絶縁電圧(V)AC/DC1000内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子間ピッチ(mm)
定格通電電流(A)
ねじサイズ
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13052999PTXL-225S-1P3560mm2:175 / 100mm2:240M101
13,621
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053008PTXL-225S-2P3560mm2:175 / 100mm2:240M102
15,221
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053017PTXL-225S-3P3560mm2:175 / 100mm2:240M103
7,312
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053026PTXL-225S-4P3560mm2:175 / 100mm2:240M104
7,978
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053035PTXL-225S-5P3560mm2:175 / 100mm2:240M105
8,645
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053051PTXL-225S-6P3560mm2:175 / 100mm2:240M106
9,312
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053060PTXL-225S-7P3560mm2:175 / 100mm2:240M107
9,977
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053069PTXL-225S-8P3560mm2:175 / 100mm2:240M108
10,644
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053078PTXL-225S-9P3560mm2:175 / 100mm2:240M109
11,310
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053087PTXL-225S-10P3560mm2:175 / 100mm2:240M1010
15,722
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053096PTXL-225S-11P3560mm2:175 / 100mm2:240M1011
17,218
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053105PTXL-225S-12P3560mm2:175 / 100mm2:240M1012
18,714
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053121PTXL-225S-13P3560mm2:175 / 100mm2:240M1013
20,211
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053130PTXL-225S-14P3560mm2:175 / 100mm2:240M1014
21,707
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053139PTXL-225S-15P3560mm2:175 / 100mm2:240M1015
23,204
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053148PTXK-225S-2P3560mm2:175 / 100mm2:240M102
4,807
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053157PTXK-225S-3P3560mm2:175 / 100mm2:240M103
13,744
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053166PTXK-225S-4P3560mm2:175 / 100mm2:240M104
15,058
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053175PTXK-225S-6P3560mm2:175 / 100mm2:240M106
16,370
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053191PTXK-60S-2P2522mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:132M82
17,684
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053200PTXK-60S-3P2522mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:132M83
18,997
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053209PTXK-60S-4P2522mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:132M84
20,311
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053218PTXK-60S-6P2522mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:132M86
21,625
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053227PTXL-100S-1P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M81
6,212
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053236PTXL-100S-2P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M82
7,774
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053245PTXL-100S-3P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M83
22,006
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053261PTXL-100S-4P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M84
24,139
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053270PTXL-100S-5P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M85
26,271
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053279PTXL-100S-6P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M86
28,405
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053288PTXL-100S-7P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M87
30,537
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053297PTXL-100S-8P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M88
32,670
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053306PTXL-100S-9P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M89
6,372
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053315PTXL-100S-10P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M810
14,029
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053331PTXL-100S-11P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M811
14,811
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053340PTXL-100S-12P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M812
15,592
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053349PTXL-100S-13P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M813
8,936
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053358PTXL-100S-14P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M814
16,374
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053367PTXL-100S-15P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M815
10,217
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053376PTXL-100S-16P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M816
10,858
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053385PTXL-100S-17P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M817
11,499
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053401PTXL-100S-18P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M818
12,140
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053410PTXL-100S-19P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M819
12,780
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053419PTXL-100S-20P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M820
13,421
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053428PTXK-100S-2P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M82
13,687
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053437PTXK-100S-3P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M83
4,173
2,998
3,298(税込)
46日以内出荷
返品不可
13053446PTXK-100S-4P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M84
5,817
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053455PTXK-100S-6P3022mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:175M86
7,406
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053471PTXL-60S-1P2522mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:132M81
5,313
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053480PTXL-60S-2P2522mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:132M82
6,645
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
13053489PTXL-60S-3P2522mm2:94 / 38mm2:132 / 60mm2:132M83
21,237
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする