曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。
Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。
全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。
メンテナンス作業もスピーディーに行えます。
1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。

結線方式セルフアップ取付け方法DIN35mm形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15ねじサイズM3内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13047469PTWL-SS10A-1U0.75mm2:11/1.25mm2:1571
5,749
589
648(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047478PTWL-SS10A-2U0.75mm2:11/1.25mm2:1572
7,777
749
824(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047487PTWL-SS10A-3U0.75mm2:11/1.25mm2:1573
9,806
919
1,011(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047496PTWL-SS10A-4U0.75mm2:11/1.25mm2:1574
11,835
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047505PTWL-SS10A-5U0.75mm2:11/1.25mm2:1575
13,863
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047521PTWL-SS10A-6U0.75mm2:11/1.25mm2:1576
15,892
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047530PTWL-SS10A-7U0.75mm2:11/1.25mm2:1577
17,921
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047539PTWL-SS10A-8U0.75mm2:11/1.25mm2:1578
19,950
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047548PTWL-SS10A-9U0.75mm2:11/1.25mm2:1579
25,744
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047557PTWL-SS10A-10U0.75mm2:11/1.25mm2:15710
24,007
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047566PTWL-SS10A-11U0.75mm2:11/1.25mm2:15711
26,036
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047575PTWL-SS10A-12U0.75mm2:11/1.25mm2:15712
28,064
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047591PTWL-SS10A-13U0.75mm2:11/1.25mm2:15713
2,907
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047600PTWL-SS10A-14U0.75mm2:11/1.25mm2:15714
4,531
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047609PTWL-SS10A-15U0.75mm2:11/1.25mm2:15715
4,734
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047618PTWL-SS10A-16U0.75mm2:11/1.25mm2:15716
4,936
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047627PTWL-SS10A-17U0.75mm2:11/1.25mm2:15717
5,140
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047636PTWL-SS10A-18U0.75mm2:11/1.25mm2:15718
5,342
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047645PTWL-SS10A-19U0.75mm2:11/1.25mm2:15719
5,545
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047661PTWL-SS10A-20U0.75mm2:11/1.25mm2:15720
5,951
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047670PTWL-SS10A-21U0.75mm2:11/1.25mm2:15721
6,154
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047679PTWL-SS10A-22U0.75mm2:11/1.25mm2:15722
6,356
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047688PTWL-SS10A-23U0.75mm2:11/1.25mm2:15723
4,803
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047697PTWL-SS10A-24U0.75mm2:11/1.25mm2:15724
6,560
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047706PTWL-SS10A-25U0.75mm2:11/1.25mm2:15725
6,763
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047715PTWL-SS10A-26U0.75mm2:11/1.25mm2:15726
6,965
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047731PTWL-SS10A-27U0.75mm2:11/1.25mm2:15727
7,168
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047740PTWL-SS10A-28U0.75mm2:11/1.25mm2:15728
7,371
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047749PTWL-SS10A-29U0.75mm2:11/1.25mm2:15729
7,574
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047758PTWL-SS10A-30U0.75mm2:11/1.25mm2:15730
7,979
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047767PTWL-SS10A-31U0.75mm2:11/1.25mm2:15731
8,183
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047776PTWL-SS10A-32U0.75mm2:11/1.25mm2:15732
8,385
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047785PTWL-SS10A-33U0.75mm2:11/1.25mm2:15733
6,699
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047801PTWL-SS10A-34U0.75mm2:11/1.25mm2:15734
8,588
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047810PTWL-SS10A-35U0.75mm2:11/1.25mm2:15735
8,792
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047819PTWL-SS10A-36U0.75mm2:11/1.25mm2:15736
8,994
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047828PTWL-SS10A-37U0.75mm2:11/1.25mm2:15737
9,197
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047837PTWL-SS10A-38U0.75mm2:11/1.25mm2:15738
9,399
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047846PTWL-SS10A-39U0.75mm2:11/1.25mm2:15739
9,603
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047855PTWL-SS10A-40U0.75mm2:11/1.25mm2:15740
10,008
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047871PTWL-SS10A-41U0.75mm2:11/1.25mm2:15741
10,212
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047880PTWL-SS10A-42U0.75mm2:11/1.25mm2:15742
10,414
7,598
8,358(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047889PTWL-SS10A-43U0.75mm2:11/1.25mm2:15743
8,595
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047898PTWL-SS10A-44U0.75mm2:11/1.25mm2:15744
10,617
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047907PTWL-SS10A-45U0.75mm2:11/1.25mm2:15745
10,820
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047916PTWL-SS10A-46U0.75mm2:11/1.25mm2:15746
11,023
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047925PTWL-SS10A-47U0.75mm2:11/1.25mm2:15747
11,226
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047941PTWL-SS10A-48U0.75mm2:11/1.25mm2:15748
11,428
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047950PTWL-SS10A-49U0.75mm2:11/1.25mm2:15749
11,631
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
13047959PTWL-SS10A-50U0.75mm2:11/1.25mm2:15750
12,037
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする