曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。
盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。
上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

結線方式ネジアップ取付け方法DIN35mm形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×7.3L ±ナベセムス締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:16ねじサイズM3内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格通電電流(A)
端子間ピッチ(mm)
ユニット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13051206PUWL-10-1U0.75mm2:11/1.25mm2:1671
6,260
539
593(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051215PUWL-10-2U0.75mm2:11/1.25mm2:1672
8,340
729
802(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051231PUWL-10-3U0.75mm2:11/1.25mm2:1673
10,420
909
1,000(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051240PUWL-10-4U0.75mm2:11/1.25mm2:1674
12,500
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051249PUWL-10-5U0.75mm2:11/1.25mm2:1675
14,580
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051258PUWL-10-6U0.75mm2:11/1.25mm2:1676
16,660
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051267PUWL-10-7U0.75mm2:11/1.25mm2:1677
18,740
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051276PUWL-10-8U0.75mm2:11/1.25mm2:1678
20,821
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051285PUWL-10-9U0.75mm2:11/1.25mm2:1679
23,733
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051301PUWL-10-10U0.75mm2:11/1.25mm2:16710
24,981
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051310PUWL-10-11U0.75mm2:11/1.25mm2:16711
27,061
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051319PUWL-10-12U0.75mm2:11/1.25mm2:16712
3,349
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051328PUWL-10-13U0.75mm2:11/1.25mm2:16713
4,805
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051337PUWL-10-14U0.75mm2:11/1.25mm2:16714
5,012
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051346PUWL-10-15U0.75mm2:11/1.25mm2:16715
5,220
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051355PUWL-10-16U0.75mm2:11/1.25mm2:16716
5,429
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
13051371PUWL-10-17U0.75mm2:11/1.25mm2:16717
5,636
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051380PUWL-10-18U0.75mm2:11/1.25mm2:16718
5,845
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051389PUWL-10-19U0.75mm2:11/1.25mm2:16719
6,052
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051398PUWL-10-20U0.75mm2:11/1.25mm2:16720
6,469
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051407PUWL-10-21U0.75mm2:11/1.25mm2:16721
4,490
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051416PUWL-10-22U0.75mm2:11/1.25mm2:16722
6,676
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051425PUWL-10-23U0.75mm2:11/1.25mm2:16723
6,885
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051441PUWL-10-24U0.75mm2:11/1.25mm2:16724
7,092
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051450PUWL-10-25U0.75mm2:11/1.25mm2:16725
7,300
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051459PUWL-10-26U0.75mm2:11/1.25mm2:16726
7,509
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051468PUWL-10-27U0.75mm2:11/1.25mm2:16727
7,716
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051477PUWL-10-28U0.75mm2:11/1.25mm2:16728
7,925
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051486PUWL-10-29U0.75mm2:11/1.25mm2:16729
8,132
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051495PUWL-10-30U0.75mm2:11/1.25mm2:16730
8,549
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051511PUWL-10-31U0.75mm2:11/1.25mm2:16731
6,434
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051520PUWL-10-32U0.75mm2:11/1.25mm2:16732
8,756
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051529PUWL-10-33U0.75mm2:11/1.25mm2:16733
8,965
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051538PUWL-10-34U0.75mm2:11/1.25mm2:16734
9,173
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051547PUWL-10-35U0.75mm2:11/1.25mm2:16735
9,380
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051556PUWL-10-36U0.75mm2:11/1.25mm2:16736
9,589
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051565PUWL-10-37U0.75mm2:11/1.25mm2:16737
9,796
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051581PUWL-10-38U0.75mm2:11/1.25mm2:16738
10,005
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051590PUWL-10-39U0.75mm2:11/1.25mm2:16739
10,213
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051599PUWL-10-40U0.75mm2:11/1.25mm2:16740
10,629
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051608PUWL-10-41U0.75mm2:11/1.25mm2:16741
8,378
7,098
7,808(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051617PUWL-10-42U0.75mm2:11/1.25mm2:16742
10,836
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051626PUWL-10-43U0.75mm2:11/1.25mm2:16743
11,045
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051635PUWL-10-44U0.75mm2:11/1.25mm2:16744
11,253
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051651PUWL-10-45U0.75mm2:11/1.25mm2:16745
11,460
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051660PUWL-10-46U0.75mm2:11/1.25mm2:16746
11,669
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051669PUWL-10-47U0.75mm2:11/1.25mm2:16747
11,876
8,698
9,568(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051678PUWL-10-48U0.75mm2:11/1.25mm2:16748
12,085
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051687PUWL-10-49U0.75mm2:11/1.25mm2:16749
12,293
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
13051696PUWL-10-50U0.75mm2:11/1.25mm2:16750
12,709
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする