エスコ
オイルトレイ
錆や腐食に強くなっています。オイル缶やその他の液体容器の保管などに最適です。
材質
ポリエチレン
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(1個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089889
EA992DB-99
305×1219×121(H)
3.6
45
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
13089898
EA992DB-100
610×914×121(H)
4.1
68
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください