ホイールナット用マーキングスプレー

ホイールナット用マーキングスプレー - エスコホイールナット用マーキングスプレー - エスコホイールナット用マーキングスプレー - エスコホイールナット用マーキングスプレー - エスコホイールナット用マーキングスプレー - エスコホイールナット用マーキングスプレー - エスコ
質量(g)315内容量(mL)200対応塗り面積(分):3×40 約1000回危険等級サイズ(mm)72×280(H)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL乾燥時間20:15~20分 冬期:30~40分(指触)(℃)危険物の性状非水溶性内容量1本(1本)
注意
※ISO仕様のホイール用です。JIS仕様のホイールナットには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091061EA942EH-131A
オープン
4,560
5,016(税込)
翌々日出荷
返品不可
13091070EA942EH-132A
オープン
4,560
5,016(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする