曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。
盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。
上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。
緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。
UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。

形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ内容量1個
全255種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
255種類すべて表示中
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
定格通電電流
電線太さ(mm2)
締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13124189PUWL-10A-1U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
6,476
569
626(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124198PUWL-10A-2U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
8,633
749
824(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124207PUWL-10A-3U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
10,790
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124216PUWL-10A-4U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
12,947
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124225PUWL-10A-5U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
15,105
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124241PUWL-10A-6U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
17,262
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124250PUWL-10A-7U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
19,419
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124259PUWL-10A-8U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
21,576
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124268PUWL-10A-9U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
32,228
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124277PUWL-10A-10U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
25,890
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124286PUWL-10A-11U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
28,047
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124295PUWL-10A-12U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
3,457
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124311PUWL-10A-13U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
4,966
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124320PUWL-10A-14U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
5,181
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124329PUWL-10A-15U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
5,398
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124338PUWL-10A-16U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
5,614
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124347PUWL-10A-17U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
5,829
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124356PUWL-10A-18U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
6,045
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124365PUWL-10A-19U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
6,260
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124381PUWL-10A-20U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
6,692
3,998
4,398(税込)
当日出荷
13124390PUWL-10A-21U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
4,641
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124399PUWL-10A-22U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
6,907
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124408PUWL-10A-23U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
7,123
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124417PUWL-10A-24U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
7,339
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124426PUWL-10A-25U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
7,555
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124435PUWL-10A-26U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
7,771
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124451PUWL-10A-27U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
7,986
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124460PUWL-10A-28U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
8,202
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124469PUWL-10A-29U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
8,417
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124478PUWL-10A-30U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
8,849
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124487PUWL-10A-31U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
6,657
5,698
6,268(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124496PUWL-10A-32U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
9,064
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124505PUWL-10A-33U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
9,281
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124521PUWL-10A-34U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
9,496
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124530PUWL-10A-35U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
9,712
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124539PUWL-10A-36U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
9,928
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124548PUWL-10A-37U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
10,143
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124557PUWL-10A-38U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
10,359
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124566PUWL-10A-39U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
10,574
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124575PUWL-10A-40U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
11,007
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124591PUWL-10A-41U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
8,673
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124600PUWL-10A-42U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
11,222
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124609PUWL-10A-43U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
11,438
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124618PUWL-10A-44U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
11,653
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124627PUWL-10A-45U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
11,869
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124636PUWL-10A-46U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
12,085
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124645PUWL-10A-47U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
12,300
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124661PUWL-10A-48U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
12,516
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124670PUWL-10A-49U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
12,731
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
13124679PUWL-10A-50U【UL認定仕様】AC・DC 300V【TUV認定仕様】AC・DC 600V711A、16A(JIS)0.75、1.250.5~1.2
13,164
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする